OMRON - Slimline relay (6mm width) - G2RV-1-SI DC21 BY OMB

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Slimline relay (6mm width) - G2RV-1-SI DC21 BY OMB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 19.2...26.4 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583545649

Sähkönumero

2709734

Toimittajan tuotenumero

392551

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Slimline relay (6mm width), lockable test switch, SPDT, 6 A, for replacement in G2RV-SL701/501 24VDC or 24VAC/DC

Slimline relay (6mm width), lockable test switch, SPDT, 6 A, for replacement in G2RV-SL701/501 24VDC or 24VAC/DC

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan