Etusivu

OMRON - SmartSlice 2 x analog inputs, 1 to 5 V, - GRT1-AD2

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - SmartSlice 2 x analog inputs, 1 to 5 V, - GRT1-AD2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648221498

Sähkönumero

V005341

Toimittajan tuotenumero

224393

Tukkuerä

1

SmartSlice 2 x analog inputs, 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000