OMRON - Sulakeliitin - XW5T-S4.0-FU5

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Sulakeliitin - XW5T-S4.0-FU5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x30 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583794504

Sähkönumero

1909811

Toimittajan tuotenumero

3853031-8

Tukkuerä

1

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x30 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Nimellisjännite:

12 V

Väri:

harmaa

Mitoitusvirta In:

6.3 A

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

sulakeriviliitin DIN -kiskoon, ruuviliittimet, nim. 4mm², sulake 5mm

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan