OMRON - Teholähde, 100W, 24VDC, 4.2A - S8JX-G10024CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 100W, 24VDC, 4.2A - S8JX-G10024CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

944 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728460

Toimittajan tuotenumero

249088

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

4.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys:

50 mm

Korkeus:

174.5 mm

Lähtöteho:

100 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio