Etusivu

OMRON - Teholähde, 150W, 24VDC, 6.5A - S8JX-G15024CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 150W, 24VDC, 6.5A - S8JX-G15024CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 6.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728461

Toimittajan tuotenumero

249092

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

6.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys:

50 mm

Syvyys:

174.5 mm

Lähtöteho:

150 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä