Etusivu

OMRON - Teholähde, 15W, 24VDC, 0.65A - S8JX-G01524CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 15W, 24VDC, 0.65A - S8JX-G01524CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.65 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 240...240 V

  • Leveys - 39.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728457

Toimittajan tuotenumero

314654

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.65 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

240...240 V

Leveys:

39.5 mm

Syvyys:

114.5 mm

Lähtöteho:

15 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä