OMRON - Teholähde 24VDC out 25W - CJ1W-PD025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 21.6...26.4 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Enimmäislähtövirta DC - 5 A
Ulostulojännite DC - 5...24 V
Lähtöjännite - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
327 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854827761
Sähkönumero
9727951
Toimittajan tuotenumero
5971204-1
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
21.6...26.4 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Enimmäislähtövirta DC:
5 A
Ulostulojännite DC:
5...24 V
Lähtöjännite:
DC
Max. sisääntulovirta DC:
2.1 A
Redundanssi:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Leveys:
60 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
81.6 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


