Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OMRON - Teholähde, 300W, 24VDC, 13A - S8JX-G30024CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 300W, 24VDC, 13A - S8JX-G30024CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 14 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 200...240 V

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728462

Toimittajan tuotenumero

307813

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

14 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

200...240 V

Leveys:

110 mm

Syvyys:

204.8 mm

Lähtöteho:

300 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä