OMRON - Teholähde,50W,12VDC,240AC,4,2A - S8JXG05012CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 240...240 V
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760068
Toimittajan tuotenumero
249072
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
240...240 V
Leveys:
40 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
100 mm
Lähtöteho:
50 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä


