OMRON - Teholähde, 50W, 24VDC, 2.1A - S8JX-G05024CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 50W, 24VDC, 2.1A - S8JX-G05024CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728459

Toimittajan tuotenumero

249076

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Leveys:

40 mm

Syvyys:

124.5 mm

Lähtöteho:

50 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio