Etusivu

OMRON - Teholähde, 600W, 24VDC, 27A - S8JX-G60024C

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 600W, 24VDC, 27A - S8JX-G60024C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 27 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 200...240 V

  • Lähtöteho - 600 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728463

Toimittajan tuotenumero

307814

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

27 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

200...240 V

Lähtöteho:

600 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä