OMRON - Teholähde - S8FS-G15024CD-500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734761925
Sähkönumero
V009589
Toimittajan tuotenumero
5725255-8
Tukkuerä
0
Power Supply, 150 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output,DIN-rail mounting, without EAC certification


