OMRON - Teholähde - S8VK-G01505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 4.5...5.75 V
Enimmäislähtövirta 1 - 3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583357648
Sähkönumero
2709783
Toimittajan tuotenumero
2217841-0
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
4.5...5.75 V
Enimmäislähtövirta 1:
3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
23 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
15 W
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
23 mm
Upotuskorkeus:
105 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Kotelointiluokka (IP):
muu
Seinäasennus:
kyllä


