OMRON - Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 - E5CC-QQ3A5M-000

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 - E5CC-QQ3A5M-000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Leveys - 48 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734266635

Sähkönumero

V006462

Toimittajan tuotenumero

5380530-7

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Leveys:

48 mm

Korkeus:

48 mm

Syvyys:

73 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...100 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lämpötilamittausalue:

-200...-200 °C

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...100 V

Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 mm), 2 x 12 VDC pulse output, 3AUX, 100-240 VAC