OMRON - Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96m - E5EC-QX4DBM-000

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96m - E5EC-QX4DBM-000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583762732

Sähkönumero

V004736

Toimittajan tuotenumero

9533030-9

Tukkuerä

1

Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96mm), 12 VDC pulse output, 4 xauxiliary relay outputs, universal input type, 24 V