OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,2vaiht - LY2 220/240AC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,2vaiht - LY2 220/240AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 240...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728380

Toimittajan tuotenumero

7947334-5

Tukkuerä

50

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

240...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V