OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,2vaiht - LY2 24DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,2vaiht - LY2 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys - 21.5 mm

  • Korkeus - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728378

Toimittajan tuotenumero

7947341-8

Tukkuerä

50

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

21.5 mm

Korkeus:

36 mm

Syvyys:

28 mm