OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,4vaiht - LY4 230AC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teollisuusrele 10A/230V,4vaiht - LY4 230AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

  • Leveys - 41.5 mm

  • Korkeus - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728387

Toimittajan tuotenumero

7947094-0

Tukkuerä

20

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Leveys:

41.5 mm

Korkeus:

36 mm

Syvyys:

28 mm