OMRON - Teollisuusrele,2vaiht,LED,test - MY2IN 12DC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728352
Toimittajan tuotenumero
3943276-0
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm


