Etusivu

OMRON - Teollisuusrele,2vaiht,LED,test - MY2IN 24AC (S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teollisuusrele,2vaiht,LED,test - MY2IN 24AC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys - 21.5 mm

  • Korkeus - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728355

Toimittajan tuotenumero

114099

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

21.5 mm

Korkeus:

36 mm

Syvyys:

28 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio