OMRON - Teollisuusrele,2vaiht,LED,test - MY2IN 24DC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728353
Toimittajan tuotenumero
153320
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm


