OMRON - Teollisuusrele,4vaih,220/240AC - MY4 220/240AC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...220 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 5 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
9728365
Toimittajan tuotenumero
147900
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...220 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


