OMRON - Teollisuusrele,4vaiht,LED,test - MY4IN 110/120AC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728371
Toimittajan tuotenumero
3942921-1
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm


