OMRON - Teollisuusrele,4vaiht,LED,test - MY4IN 24DC (S)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Leveys - 21.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728368
Toimittajan tuotenumero
152216
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm


