OMRON - Teollisuusrele,4vaihtokos,24DC - MY4 24DC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
Sähkönumero
9728363
Toimittajan tuotenumero
157842
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


