OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-23 - H3DS-SL AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583753013
Sähkönumero
V006228
Toimittajan tuotenumero
3265967-0
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC,on/flicker-on/interval/one-shot-delay, 0.1 s-120 h, SPDT, 5 A,


