OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-23 - H3DS-XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583752924
Sähkönumero
V006231
Toimittajan tuotenumero
3265958-0
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-230 VAC/VDC, on-delay, 0.1 s-120h, SCR output 0.7 A, 2-wire in-line load connecti


