OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, Extend - H3DT-L2 24-240VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773332
Sähkönumero
V005888
Toimittajan tuotenumero
3267293-5
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, Extended Multifunction, 0.1s-1200h, 2x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in terminal


