OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, On-del - H3DT-A2 24-240VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773363
Sähkönumero
V005854
Toimittajan tuotenumero
3267297-8
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, On-delay, 0.1s-1200h, 2 x SPDT, 5 A,24-240 VAC/DC, Push-in terminal


