OMRON - Turvamagnrajakytkin 2a/1s,muov - F3S-TGR-NLPC-21-05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728191
Toimittajan tuotenumero
3807620-0
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Anturin leveys:
25 mm
Anturin pituus:
88 mm
Anturin korkeus:
13 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...80 °C


