OMRON - TurvaovirajakytkIn 2a/1s+1a/1s - D4NL-4EFA-B
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V - 0.27 A
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728135
Toimittajan tuotenumero
5929526-2
Tukkuerä
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen
Anturin leveys:
35.5 mm
Anturin pituus:
88.5 mm
Anturin korkeus:
95 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...70 °C


