OMRON - Turvaovirajakytkin, MET,1S+1AV - D4BS-15FS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.75 A
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728167
Toimittajan tuotenumero
7594702-4
Tukkuerä
20
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.75 A
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Anturin leveys:
31.4 mm
Anturin pituus:
41 mm
Anturin korkeus:
111.5 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...80 °C


