OMRON - Turvarele 24VDC.4xNO+2xNC - G7S-4A2B-E DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvarele 24VDC.4xNO+2xNC - G7S-4A2B-E DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854872648

Sähkönumero

9727928

Toimittajan tuotenumero

5995451-7

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...26.4 V

Nimellisvirta:

10 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Koskettimen tyyppi:

muu

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

37 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Syvyys:

62 mm

Turvarele 24VDC,4xNO+2xNC