OMRON - Turvarele 3S+2S,pää15s+1AV,24V - G9SA-321-T15 24AC/DC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Korkeus - 94 mm
Syvyys - 111 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
184 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 34 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
9728014
Toimittajan tuotenumero
347783
Tukkuerä
10
Leveys:
45 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
111 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


