OMRON - Turvavaloverhojen peili,460MM - F39-MDG0460 (LOC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 510 mm
Leveys - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728124
Toimittajan tuotenumero
144817
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
510 mm
Leveys:
125 mm