OMRON - UPS online - S8BA-24D24D480LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 21.6...26.4 V
Korkeus - 100 mm
Leveys - 270 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4547648846639
Sähkönumero
8404600
Toimittajan tuotenumero
3689068-6
Tukkuerä
1
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
21.6...26.4 V
Korkeus:
100 mm
Leveys:
270 mm
Syvyys:
100 mm
UPS-teknologia:
offline
Paino:
2.3 kg
Verkkohallinta:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UPS, DIN -kiskoon, DC-DC, 20A, 480W


