OMRON - V430 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Lon - V430-F000L12M-SRX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kiinteä asennus
Kantama - 1200 mm
Väyläliitäntä - Ethernet
Vaihto-objektiivilla - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734576567
Sähkönumero
V003389
Toimittajan tuotenumero
9923148-8
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kiinteä asennus
Kantama:
1200 mm
Väyläliitäntä:
Ethernet
Vaihto-objektiivilla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
3
Digitaalitulojen lukumäärä:
3
Kuvantallennuksen enimmäistaajuus:
42 Hz
Nimellisjännite DC:
24 V
Virrankulutus:
0.18 A
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
Kiinnitystapa:
sisältää ruuvit
Leveys:
44.5 mm
Korkeus:
25.4 mm
Syvyys:
56.9 mm


