OMRON - Vaihekatko 200-500 VAC - K8AB-PH1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Alijännitetunnistus - kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728429
Toimittajan tuotenumero
181893
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Alijännitetunnistus:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
200...500 V
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm


