OMRON - Vaihesymmetria ja vaihekatko - K8AB-PA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteen mittausalue - 220...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728431
Toimittajan tuotenumero
181895
Tukkuerä
1
Jännitteen mittausalue:
220...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm


