OMRON - Välirele 10A,1VA,LED,test,12DC - G2R-1-SNI 12DC(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 10A,1VA,LED,test,12DC - G2R-1-SNI 12DC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

  • Leveys - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728326

Toimittajan tuotenumero

9980460-7

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Leveys:

13 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

35.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio