OMRON - Välirele 10A,1VA,LED,Test,24DC - G2R-1-SNI 24DC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Leveys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728327
Toimittajan tuotenumero
154479
Tukkuerä
100
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Leveys:
13 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
35.5 mm


