Etusivu

OMRON - Välirele 10A,1vaihto,LED,110AC - G2R-1-SN 110AC(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 10A,1vaihto,LED,110AC - G2R-1-SN 110AC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...110 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728323

Toimittajan tuotenumero

125342

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...110 V

Leveys:

13 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

35.5 mm