Etusivu

OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,110AC - G2R-2-SN 110AC(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,110AC - G2R-2-SN 110AC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys - 13 mm

  • Korkeus - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728338

Toimittajan tuotenumero

125372

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

13 mm

Korkeus:

35.5 mm

Syvyys:

29 mm