Poistunut tuote

OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,12DC - G2R-2-SN 12DC(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,12DC - G2R-2-SN 12DC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10.8...13.2 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728335

Toimittajan tuotenumero

125369

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10.8...13.2 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

13 mm

Korkeus:

35.5 mm

Syvyys:

29 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio