Etusivu

OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,24AC - G2R-2-SN 24AC(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 5A,2vaihtok,LED,24AC - G2R-2-SN 24AC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728337

Toimittajan tuotenumero

125371

Tukkuerä

100

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

21.6...26.4 V