OMRON - Valokenno.30mm.L-ON.NPN.2m - E3T-FL21 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 30 mm
Käyttöetäisyys - 1...30 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648223645
Sähkönumero
9727002
Toimittajan tuotenumero
7971248-0
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
30 mm
Käyttöetäisyys:
1...30 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Säätöalue:
1...30 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
30 mm
Asettelutapa:
muu
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
NPN
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Anturin leveys:
12 mm
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 3
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
24 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
500 Hz
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
1 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin korkeus:
3.5 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Aallonpituuden sensori:
650 nm
AWG-numero:
27
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei


