Etusivu

OMRON - Valokenno.k.300mm.AC/DC.rel.2m - E3JK-DR11 2M OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno.k.300mm.AC/DC.rel.2m - E3JK-DR11 2M OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...240 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP64

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583398740

Sähkönumero

9727912

Toimittajan tuotenumero

375687

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Maksimi kytkentäetäisyys:

2500 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

muu

Anturin leveys:

18 mm

Anturin pituus:

50 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

50 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Valokenno, pun.LED, kohteesta heijastuva, 300mm, AC/DC,relelähtö, L-ON/D-ON valittavissa, 2m kaapeli