Etusivu

OMRON - Valokenno.kohde.2500mm.NPN.2m - E3JK-DN12 2M OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno.kohde.2500mm.NPN.2m - E3JK-DN12 2M OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP64

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 300 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583398849

Sähkönumero

9727909

Toimittajan tuotenumero

375682

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Maksimi kytkentäetäisyys:

300 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin leveys:

18 mm

Anturin pituus:

50 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

50 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Valokenno, pun.LED, kohteesta heijastuva, 2500mm, NPN, L-ON/D-ON valittavissa, 2m kaapeli