OMRON - Valokenno kohdeheij. 1M.PNP - E3ZM-D82 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 5...1000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - infrapunavalo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648235600
Sähkönumero
9727031
Toimittajan tuotenumero
7979052-9
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
5...1000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
1000 mm
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Profibus liityntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
10.8 mm
Anturin korkeus:
32.2 mm
Anturin pituus:
21 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Aallonpituuden sensori:
860 nm
AWG-numero:
24
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Käyttölämpötila:
-25...55 °C


