OMRON - Valokenno M18.100cm.NPN.me.M12 - E3F2-D1C4-M1-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648085090
Sähkönumero
9727113
Toimittajan tuotenumero
171538
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
76 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
880 nm


